VESTIL BTA-06008460 トラックのドックボード、6000 ポンド。 容量、84 インチ x 60 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックボード |
角度 | 11度 |
ANSIクラス | MH 30.2 |
斜角 | 11度 |
容量 | 6000ポンド。 |
色 | シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 2 3 / 4 " |
縁石の材質 | アルミニウム |
縁石の幅 | 2 1 / 4 " |
曲がりから端までの距離 | 9" |
脚から端までの距離 | 12 " |
ドックボードの材質 | アルミニウム |
エッジタイプ | 面取り |
装備 | 溶接アルミニウム製ロック脚 |
高さ | 16.25 " |
高低差 | 10 " |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 6000ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 16.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 84 " |
プレート厚 | 3 / 8 " |
製品データシート | ベスティル-rp-bta-06008460.pdf |
表面タイプ | レイズドダイヤモンドトレッドプレート |
使用可能な長さ | 59 3 / 4 " |
使用可能な幅 | 79 " |
幅(Width) | 84 " |
船の重量(kg) | 105.75 |
船高(cm) | 41.28 |
船の長さ(cm) | 151.77 |
船幅(cm) | 213.36 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 縁石の幅 | 高さ | 高低差 | 長さ | プレート厚 | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-06005430 | 2 1 / 8 " | 11 " | 4" | 30 " | 1 / 4 " | 30 " | 54 " | ¥159,018 | ||
BTA-06005436 | - | 11 " | - | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 54 " | ¥206,522 | ||
BTA-06005442 | 2 1 / 8 " | 11 " | 6" | 42 " | 5 / 16 " | 42 " | 54 " | ¥217,198 | ||
BTA-06005448 | - | 11.75 " | - | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 54 " | ¥241,056 | ||
BTA-06005454 | 2 1 / 4 " | 13.75 " | 8.5 " | 54 " | 5 / 16 " | 54 " | 54 " | ¥277,934 | ||
BTA-06005460 | - | 16.19 " | - | 60 " | 5 / 16 " | 59.75 " | 54 " | ¥304,587 | ||
BTA-06005466 | 2 1 / 4 " | 15.75 " | 11 " | 66 " | 5 / 16 " | 66 " | 54 " | ¥339,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。