VESTIL BTA-06007236 トラックのドックボード、6000 ポンド。 容量、72 インチ x 36 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム

アイテム:AG7MXA モデル:BTA-06007236
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥239,202 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemドックボード
角度11度
ANSIクラスMH 30.2
斜角11度
容量6000ポンド。
シルバー
縁石の高さ(インチ)2"
縁石の材質アルミニウム
縁石の幅2 1 / 8 "
曲がりから端までの距離9"
脚から端までの距離12 "
ドックボードの材質アルミニウム
エッジタイプ面取り
装備溶接アルミニウム製ロック脚
高さ11 "
高低差5"
長さ36 "
負荷容量6000ポンド。
材料アルミニウム
測定単位
全体の高さ11 "
全体の長さ(Overall Length)36 "
全幅72 "
プレート厚5 / 16 "
製品データシートベスティル-rp-bta-06007236.pdf
表面タイプレイズドダイヤモンドトレッドプレート
使用可能な長さ36 "
使用可能な幅67 3 / 4 "
幅(Width)72 "

発送情報:

船の重量(kg) 40.95
船高(cm)27.94
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)182.88
HSコード7610900080
原産国US

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル縁石の幅高さ高低差長さプレート厚使用可能な長さ幅(Width)価格
VESTIL BTA-06005430 トラック ドックボード、6000 ポンド容量、54 インチ x 30 インチ サイズ、シルバー、アルミニウム | AG7MVU BTA-060054302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "54 "¥159,018
VESTIL BTA-06005436 トラック ドックボード、6000 ポンド容量、54 インチ x 36 インチ サイズ、アルミニウム | AG7MVV BTA-06005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "¥206,522
VESTIL BTA-06005442 トラック ドックボード、6000 ポンド容量、54 インチ x 42 インチ サイズ、シルバー、アルミニウム | AG7MVW BTA-060054422 1 / 8 "11 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "¥217,198
VESTIL BTA-06005448 トラック ドックボード、6000 ポンド容量、54 インチ x 48 インチ サイズ、アルミニウム | AG7MVX BTA-06005448-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "54 "¥241,056
VESTIL BTA-06005454 トラック ドックボード、6000 ポンド容量、54 インチ x 54 インチ サイズ、シルバー、アルミニウム | AG7MVY BTA-060054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "¥277,934
VESTIL BTA-06005460 トラック ドックボード、6000 ポンド容量、54 インチ x 60 インチ サイズ、アルミニウム | AG7MVZ BTA-06005460-16.19 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "¥304,587
VESTIL BTA-06005466 トラック ドックボード、6000 ポンド容量、54 インチ x 66 インチ サイズ、シルバー、アルミニウム | AG7MWA BTA-060054662 1 / 4 "15.75 "11 "66 "5 / 16 "66 "54 "¥339,128

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VESTIL BTA-06007236 トラックのドックボード、6000 ポンド。 容量、72 インチ x 36 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
¥239,202 /単価