VESTIL BTA-05007254 トラックのドックボード、5000 ポンド。 容量、72 インチ x 54 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックボード |
角度 | 11度 |
ANSIクラス | MH 30.2 |
斜角 | 11度 |
容量 | 5000ポンド。 |
色 | シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 2" |
縁石の材質 | アルミニウム |
縁石の幅 | 2 1 / 8 " |
曲がりから端までの距離 | 9" |
脚から端までの距離 | 12 " |
ドックボードの材質 | アルミニウム |
エッジタイプ | 面取り |
装備 | 溶接アルミニウム製ロック脚 |
高さ | 13 " |
高低差 | 8.5 " |
長さ | 54 " |
負荷容量 | 5000ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
全幅 | 72 " |
プレート厚 | 3 / 8 " |
製品データシート | ベスティル-rp-bta-05007254.pdf |
表面タイプ | レイズドダイヤモンドトレッドプレート |
使用可能な長さ | 54 " |
使用可能な幅 | 67 3 / 4 " |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 76.95 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 縁石の幅 | 高さ | 高低差 | 長さ | プレート厚 | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-05006030 | 2 1 / 8 " | 11 " | 4" | 30 " | 1 / 4 " | 30 " | 60 " | ¥195,667 | ||
BTA-05005430 | - | 11 " | - | 30 " | 1 / 4 " | 30 " | 54 " | ¥159,014 | ||
BTA-05005436 | - | 11 " | - | 36 " | 1 / 4 " | 36 " | 54 " | ¥185,219 | ||
BTA-05005442 | - | 11 " | - | 42 " | 5 / 16 " | 42 " | 54 " | ¥211,405 | ||
BTA-05005448 | - | 11 " | - | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 54 " | ¥238,287 | ||
BTA-05005454 | 2 1 / 8 " | 13 " | 8.5 " | 54 " | 5 / 16 " | 54 " | 54 " | ¥276,064 | ||
BTA-05005460 | - | 15.44 " | - | 60 " | 5 / 16 " | 59.75 " | 54 " | ¥299,719 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。