VESTIL BT-60 ビームトング、3トン、最大ビーム幅10インチ
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
アイテム価格 | ビームトン |
容量 | 6000ポンド。 |
クレビス | 3 1/4トン。 |
色 | イエロー |
はめあい | 最大10インチのビームフランジ |
高さ | 25.13 " |
あごの深さ | 3 3 / 4 " |
ジョーオープニング | 8 1/8 "から14/9" |
長さ | 1 1 / 2 " |
リフティングクランプスタイル | 水平な |
吊りクランプタイプ | ビームクランプ |
材料 | 鋼 |
最大。 ビーム幅 | 10 " |
測定単位 | 各 |
全閉高さ | 25 1 / 8 " |
全開高さ | 19 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-bt-60.pdf |
リング径 | 5 / 8 " |
厚さ | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215054850 |
幅(Width) | 14 9 / 16 " |
作業負荷限界 | 3トン。 |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 63.82 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 36.99 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。