入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 押し出しバンパーストップ |
アンカーボルト径 | 3 / 8 " |
アンカーの種類 | フラットヘッド |
ボルト穴の中心間距離 1 | 12 " |
色 | ブラック |
高さ | 1.25 " |
長さ | 18 " |
材料 | ラバー |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 3 / 8 " |
アンカーボルトの本数 | 2 |
全体の深さ | 18 " |
パックサイズ | 1 |
パッドの長さ | 18 " |
パッド素材 | ラバー |
パッド幅 | 5.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-bs-18.pdf |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 3.49 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 13.02 |
HSコード | 4016940000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。