VESTIL BOL-MB-42-5.5 ホイール付き可動ボラード、42 x 5.5 インチ サイズ
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
アイテム価格 | ボラード |
キャップ素材 | プラスチック |
高さ | 42 " |
長さ | 15.062 " |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-bol-mb-42-5-5.pdf |
厚さ | 1 / 8 " |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールタイプ | モールドオンラバー |
ホイールの幅 | 2.5 " |
幅(Width) | 17.5 " |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 38.26 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
BOL-MB-JK-42-5.5 | ¥56,557 | ||
BOL-MB-JKS-42-5.5 | ¥62,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。