VESTIL BOL-JKS-36-5.5 スロット付き鋼管ボラード、36 x 5.5 インチ シルバー キャップ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボラード |
アセンブリ | 組み立て |
ベースの長さ | 8" |
ベースプレートの厚さ | 1 / 4 " |
ベースの厚さ | 1 / 4 " |
ベース幅 | 8" |
電池含む | いいえ |
キャップカラー | シルバー |
キャップ素材 | 鋼 |
色 | イエロー |
高さ | 36 " |
耐衝撃性 | 4000ポンド@ 時速4マイル |
含まれています | (4) 取り付け穴 7/8 インチ x 1 1/4 インチ |
屋内/屋外 | 屋内、屋外 |
内部径 | 5 1 / 4 " |
統合されたチェーンスロット | はい |
長さ | 8" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ボルト穴の数 | 4 |
チェーンスロット数 | 4 |
取り付け穴の数 | 4 |
外径 | 5 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-bol-jks-36-5-5.pdf |
取り外し可能な | はい |
厚さ | 1 / 8 " |
トップキャップのスタイル | ボルトオンで取り外し可能 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 内部径 | 外径 | トップキャップのスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL-JK-24-4.5 | 24 " | 4 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | 取り外し可能なキャップ | ¥27,790 | ||
BOL-JK-24-5.5 | 24 " | 5 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | 取り外し可能なキャップ | ¥33,347 | ||
BOL-JK-36-4.5 | 36 " | 4 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | 取り外し可能なキャップ | ¥36,602 | ||
BOL-JK-36-5.5 | 36 " | 5 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | 取り外し可能なキャップ | ¥41,937 | ||
BOL-JK-42-4.5 | 42 " | 4 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | 取り外し可能なキャップ | ¥41,943 | ||
BOL-JK-42-5.5 | 42 " | 5 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | 取り外し可能なキャップ | ¥46,332 | ||
BOL-JK-48-4.5 | 48 " | 4 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | 取り外し可能なキャップ | ¥60,476 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。