入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルビット |
チャックタイプ | 標準チャック |
色 | シルバー |
直径 | 3 / 8 " |
ドリルチャックタイプ | 標準チャック |
フルートの長さ | 5 1 / 4 " |
高さ | 6 1 / 4 " |
含まれています | (1) コンクリート石材ビット 3/8" |
長さ | 3 / 8 " |
材料 | 合金鋼 |
測定単位 | 各 |
シャンク径 | 1" |
シャンクタイプ | ストレート |
タイプ | 石造建築 |
幅(Width) | 3 / 8 " |
で動作します | BS-12、BS-18、BS-24、BS-36、AS-383、AS-383-4PK |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 15.88 |
船の長さ(cm) | 0.95 |
船幅(cm) | 0.95 |
HSコード | 8207196090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径 | 含まれています | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ビット-3/4 | 3 / 4 " | (1) コンクリート石材ビット 3/4" | 6" | ¥3,566 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。