VESTIL BFSJ-2748 ビッグフットスタビライジングジャッキ、40000ポンド。 リフト能力
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
アイテム価格 | トレーラースタビライザージャック |
ベースの長さ | 27 " |
ベース幅 | 48 " |
バッテリーが含まれています | いいえ |
色 | イエロー |
ハンドルの長さ | 20 " |
ヘッドの長さ | 8" |
ヘッド幅 | 8" |
高さ | 39 1 / 2 " |
住宅資材 | 鋼 |
長さ | 35.44 " |
吊り上げ能力 | 40000ポンド。 |
負荷容量 | 100000ポンド。 |
高さを下げた | 39-1 / 2インチ |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 51 " |
最大移動距離 | 11 1 / 2 " |
測定単位 | 各 |
メカニズム | スクリュードライバーを使用 |
最小 高さ | 39 1 / 2 " |
ホイールの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-bfsj-2748.pdf |
上げられた高さ | 51インチ |
後輪径 | 10 " |
後輪幅 | 2" |
静的負荷容量 | 100000ポンド。 |
タイプ | マニュアル |
ホイール素材 | 硬質ゴム |
ホイールサイズ | 10インチ |
ホイールタイプ | 硬質ゴム |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 60.3 |
船高(cm) | 100.33 |
船の長さ(cm) | 90.01 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 吊り上げ能力 | 最大移動距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BFSJ-2748-100 | 39 " | 50000ポンド。 | 12 " | ¥158,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。