VESTIL BASE-4848 スチール製入れ子式ポータブルラックベース、48 インチ x 48 インチサイズ
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
アイテム価格 | スタックラックベース |
アセンブリ | 組み立て |
容量 | 4,000ポンド。 |
色 | 青 |
互換性のあるポストの長さ | 2 1 / 2 " |
適合ポスト幅 | 2 1 / 2 " |
コンポーネント | ベース(Base) |
接続設計 | スチール・トゥ・スチール |
接続材料 | 金属対金属 |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 18 " |
含まれています | (1) ポータブルポストラックベース |
長さ | 51.25 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-base-4848.pdf |
タイプ | ベース(Base) |
使用可能な長さ | 48 " |
使用可能な幅 | 48 " |
幅(Width) | 55.5 " |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 130.18 |
船幅(cm) | 140.97 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
BASE-6048 | ¥189,373 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。