VESTIL AWR-TM-28-16A アルミニウム ウォーク スロープ トラック マウント、192 インチ サイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークランプ |
2輪カートを搭載した場合の容量 | 1000ポンド。 |
4輪カートを搭載した場合の容量 | 1000ポンド。 |
色 | シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 2" |
デッキタイプ | コールテン |
深さ | 200 1 / 3 " |
縁石間の距離 | 28 2 / 3 " |
高さ | 8 4 / 5 " |
含まれています | スチール製ポケットフレーム、安全チェーン、手動スプリング式ロック |
長さ | 16のフィート |
材料 | アルミニウム |
マックス。 高さ | 62 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 6" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-awr-tm-28-16a.pdf |
ランプフレームの材質 | アルミニウム |
ランプ格子の材質 | アルミニウム |
UPC | 691215101240 |
使用可能なランプの長さ | 189 " |
使用可能なランプ幅 | 26 " |
幅(Width) | 28 2 / 3 " |
船の重量(kg) | 114.75 |
船高(cm) | 22.38 |
船の長さ(cm) | 487.68 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 2輪カートを搭載した場合の容量 | 4輪カートを搭載した場合の容量 | 深さ | 長さ | マックス。 高さ | 使用可能なランプの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-TM-28-12A | 1400ポンド。 | 1900ポンド。 | 156 1 / 4 " | 12のフィート | 46 " | 144 7 / 16 " | ¥408,661 | 見積依頼
| |
AWR-TM-28-14A | 1200ポンド。 | 1600ポンド。 | 171 " | 14のフィート | 54 " | 170 15 / 16 " | ¥420,719 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。