VESTIL AWR-38-9A-HR ホイールウォークスロープ、レールオーバーラップ、アルミニウム、108 x 38 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークランプ |
2輪カートを搭載した場合の容量 | 1600ポンド。 |
4輪カートを搭載した場合の容量 | 2,500ポンド。 |
色 | シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 1 1 / 2 " |
深さ | 108 " |
縁石間の距離 | 38 " |
手すりの色 | シルバー |
手すりの高さ | 40 1 / 4 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 45 1 / 3 " |
高さの範囲 | "6へ" 33 |
含まれています | 2 ボルトオン手すり |
インストールの種類 | ボルトオン |
長さ | 9のフィート |
材料 | アルミニウム |
マックス。 高さ | 33 " |
ミッドレール | 18 7 / 16 " |
ミッドレールの高さ | 18 4 / 9 " |
最小 高さ | 6" |
手すりの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-awr-38-9a-hr.pdf |
手すりの高さ | 40 1 / 4 " |
ランプフレームの材質 | アルミニウム |
ランプ格子の材質 | アルミニウム |
安全縁石 | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215132244 |
使用可能な長さ | 108 " |
使用可能レール長さ | 84 " |
使用可能なランプの長さ | 108 " |
使用可能なランプ幅 | 36 " |
使用可能な幅 | 36 " |
幅(Width) | 38 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 高さ | 2輪カートを搭載した場合の容量 | 4輪カートを搭載した場合の容量 | 手すりの数 | 使用可能な長さ | 使用可能レール長さ | 使用可能なランプの長さ | 使用可能なランプ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-28-10A-HR | 38 " | 1500ポンド。 | 2,200ポンド。 | 2 | 120 " | 96 " | 120 " | 26 " | ¥311,535 | 見積依頼
| |
AWR-28-10B-HR | 40 " | 1500ポンド。 | 2,200ポンド。 | 2 | 121 9 / 16 " | 96 " | 121 4 / 7 " | 26 " | ¥301,564 | 見積依頼
| |
AWR-28-12A-HR | 46 " | 1400ポンド。 | 1,900ポンド。 | 4 | 144 " | 122 5 / 16 " | 144 " | 26 " | ¥421,195 | 見積依頼
| |
AWR-28-12B-HR | 48 " | 1400ポンド。 | 1,900ポンド。 | 4 | 145 7 / 16 " | 122 5 / 16 " | 145 4 / 9 " | 26 " | ¥417,238 | 見積依頼
| |
AWR-28-14A-HR | 54 " | 1200ポンド。 | 1,600ポンド。 | 4 | 168 " | 146 5 / 16 " | 168 " | 26 " | ¥458,289 | 見積依頼
| |
AWR-28-14B-HR | 56 " | 1200ポンド。 | 1,600ポンド。 | 4 | 169 1 / 4 " | 146 5 / 16 " | 169 1 / 4 " | 26 " | ¥443,214 | 見積依頼
| |
AWR-28-16A-HR | 62 " | 1000ポンド。 | 1,000ポンド。 | 4 | 192 " | 170 5 / 16 " | 192 " | 26 " | ¥499,778 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。