VESTIL ATS-11-68 交互踏み板階段、ウォークスルー、14 フィート、高さ 6 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交互の踏み板階段 |
基本深度 | 60 " |
容量 | 350ポンド。 |
クライミングアングル | 68度 |
色 | イエロー |
深さ | 63.5 " |
ステップ間の距離 | 7.75 " |
義務評価 | 350ポンド。 |
終了 | 黄色の粉体塗装 |
手すりのデザイン | 固定手すり |
手すりの高さ | 12 1 / 4 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 173.63 " |
含まれています | 安全チェーン |
はしごの高さ | 11ft。 |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | 鋼 |
ラングの数 | 17 |
ステップ数 | 17 |
全体の高さ | 14 '6」 |
全体の長さ(Overall Length) | 63.5 " |
全幅 | 23.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ats-11-68.pdf |
安全チェーン | 3 / 16 " |
スパン | 60 " |
階段の角度 | 68度 |
ステップアングル | 68度 |
ステップの深さ | 10 1 / 2 " |
ステップ間隔 | 7 3 / 4 " |
ステップ幅 | 9.13 " |
最上段の深さ | 9 3 / 4 " |
トップステップの高さ | 131.75 " |
トップステップ幅 | 23 5 / 8 " |
トレッド | 隆起した表面 |
踏面深さ | 6-7 / 8」 |
幅(Width) | 23.5 " |
船の重量(kg) | 105.75 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 368.3 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステップ間隔 | クライミングアングル | 色 | ステップ幅 | 手すりの高さ | 高さ | アイテム価格 | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-7-56 | 7" | 56度 | イエロー | 9.13 " | 18.63 " | 126.75 " | 交互の踏み板階段 | 12 | ¥518,347 | ||
ATS-8-56 | 7 3 / 8 " | 56度 | イエロー | 9.13 " | 18.63 " | 138.25 " | 交互の踏み板階段 | 13 | ¥556,010 | ||
ATS-9-56 | 7 3 / 16 " | 56度 | イエロー | 9.13 " | 18.63 " | 150.25 " | 交互の踏み板階段 | 15 | ¥537,701 | 見積依頼
| |
ATS-10-56 | 7 1 / 2 " | 56度 | イエロー | 9.13 " | 18.63 " | 162.38 " | 交互の踏み板階段 | 16 | ¥593,642 | 見積依頼
| |
ATS-7-68 | 7" | 68度 | イエロー | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 125.88 " | 交互の踏み板階段 | 12 | ¥439,524 | 見積依頼
| |
ATS-8-68 | 7 3 / 8 " | 68度 | イエロー | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 137.75 " | 交互の踏み板階段 | 13 | ¥494,442 | ||
ATS-9-68 | 7 3 / 16 " | 68度 | イエロー | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 149.63 " | 交互の踏み板階段 | 15 | ¥526,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。