VESTIL ATD-1622-4 4 インチキャスター付き調節可能なトートドリー、16 x 22 インチサイズ、2000 ポンド。 容量、青
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能な台車 |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスターサイズ | 4 "×2」 |
キャスタータイプ | (2) ブレーキ付きスイベル、(2) ブレーキなしスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
深さ | 36.5 " |
高さ | 7" |
長さ | 36.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-atd-1622-4.pdf |
静的負荷容量 | 2,000ポンド。 |
使用可能な長さ | "22へ" 34 |
使用可能な幅 | "16へ" 24 |
幅(Width) | 26.5 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 67.31 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | キャスターサイズ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATD-1622-6 | 3000ポンド。 | 6 "×2」 | 8.88 " | ¥69,511 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。