VESTIL ASP-24-A 調節可能なアルミニウム Step Mate スタンド、2 ステップ、24 インチ x 23 インチ サイズ
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
アイテム価格 | ステップスタンド |
ベーススプレッド | 24.125 " |
ベース幅 | 24.13 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 500ポンド。 |
色 | シルバー |
義務評価 | 500ポンド。 |
ファーストステップ調整最大値 | 7 1 / 2 " |
高さ | 14.5 " |
個々のステップの深さ | 11 7 / 8 " |
はしごの長さ | 1.9のフィート |
ラダー材 | アルミニウム |
ラダータイプ | プラットフォーム |
長さ | 22.75 " |
材料 | アルミニウム |
最大。 XNUMX段階目の調整 | 14 1 / 2 " |
測定単位 | 各 |
分。 最初のステップの調整 | 6" |
分。 XNUMX段階目の調整 | 13 " |
ステップ数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-asp-24-a.pdf |
ステップアングル | 33度 |
ステップの深さ | 11.875 " |
ステップマテリアル | アルミニウム |
幅(Width) | 24.12 " |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 57.79 |
船幅(cm) | 61.28 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 XNUMX段階目の調整 | ベース幅 | 色 | 最大。 XNUMX段階目の調整 | 分。 最初のステップの調整 | 分。 XNUMX段階目の調整 | 分。 XNUMX段階目の調整 | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASP-24 | 15 1 / 4 " | 23.81 " | イエロー | - | 6" | 13 " | - | 2 | ¥98,882 | ||
ASP-24-3 | 15 1 / 4 " | 23.81 " | イエロー | 22 1 / 4 " | 6" | 13 " | 20 " | 3 | ¥99,940 | ||
ASP-24-3-A | 14 1 / 2 " | 24.13 " | シルバー | 21 1 / 2 " | 6" | 13 " | 20 " | 3 | ¥262,637 | ||
ASP-24-3-SS | 15 1 / 4 " | 23.75 " | シルバー | 22 1 / 4 " | 6 1 / 4 " | 13 1 / 4 " | 20 1 / 4 " | 3 | ¥426,987 | ||
ASP-24-SS | 15 1 / 4 " | 23.75 " | シルバー | - | 6 1 / 4 " | 13 1 / 4 " | - | 2 | ¥331,487 | ||
ASP-36 | 15 1 / 4 " | 36.19 " | イエロー | - | 6" | 13 " | - | 2 | ¥73,232 | ||
ASP-36-3 | 15 1 / 4 " | 36.19 " | イエロー | 22 1 / 4 " | 6" | 13 " | 20 " | 3 | ¥105,937 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。