VESTIL ASP-24-3-SS 調節可能なステンレススチール Step Mate スタンド、3 ステップ、24 インチ x 34 インチのサイズ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステップスタンド |
ベーススプレッド | 23.75 " |
ベース幅 | 23.75 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 500ポンド。 |
色 | シルバー |
義務評価 | 500ポンド。 |
ファーストステップ調整最大値 | 8 1 / 4 " |
高さ | 22.25 " |
個々のステップの深さ | 11 3 / 4 " |
はしごの長さ | 2.8のフィート |
ラダー材 | 鋼 |
ラダータイプ | プラットフォーム |
長さ | 33.875 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 XNUMX段階目の調整 | 15 1 / 4 " |
最大。 XNUMX段階目の調整 | 22 1 / 4 " |
測定単位 | 各 |
分。 最初のステップの調整 | 6 1 / 4 " |
分。 XNUMX段階目の調整 | 13 1 / 4 " |
分。 XNUMX段階目の調整 | 20 1 / 4 " |
ステップ数 | 3 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-asp-24-3-ss.pdf |
ステップアングル | 33度 |
ステップの深さ | 11.75 " |
ステップマテリアル | ステンレス鋼 |
UPC | 691215083423 |
幅(Width) | 23.75 " |
船の重量(kg) | 27.45 |
船高(cm) | 56.52 |
船の長さ(cm) | 86.04 |
船幅(cm) | 60.33 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 XNUMX段階目の調整 | ベース幅 | 色 | 最大。 XNUMX段階目の調整 | 分。 最初のステップの調整 | 分。 XNUMX段階目の調整 | 分。 XNUMX段階目の調整 | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASP-24 | 15 1 / 4 " | 23.81 " | イエロー | - | 6" | 13 " | - | 2 | ¥67,907 | ||
ASP-24-3 | 15 1 / 4 " | 23.81 " | イエロー | 22 1 / 4 " | 6" | 13 " | 20 " | 3 | ¥93,388 | ||
ASP-24-3-A | 14 1 / 2 " | 24.13 " | シルバー | 21 1 / 2 " | 6" | 13 " | 20 " | 3 | ¥262,637 | ||
ASP-24-A | 14 1 / 2 " | 24.13 " | シルバー | - | 6" | 13 " | - | 2 | ¥190,752 | ||
ASP-24-SS | 15 1 / 4 " | 23.75 " | シルバー | - | 6 1 / 4 " | 13 1 / 4 " | - | 2 | ¥331,487 | ||
ASP-36 | 15 1 / 4 " | 36.19 " | イエロー | - | 6" | 13 " | - | 2 | ¥73,232 | ||
ASP-36-3 | 15 1 / 4 " | 36.19 " | イエロー | 22 1 / 4 " | 6" | 13 " | 20 " | 3 | ¥97,110 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。