Vestil APPL-1200-60 スチール ラチェット アプライアンス カート、17 x 24 x 60 インチ サイズ、1200 ポンド。 容量、青
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
アイテム価格 | アプライアンスハンドトラック |
容量 | 1,200ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 17 " |
前輪の材質 | 熱可塑性ゴム |
台車の目的 | 一般的用途 |
高さ | 60 " |
長さ | 15 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
垂直サポートの数 | 2 |
車輪の数 | 4 |
ノーズプレートの深さ | 5" |
ノーズプレートの長さ | 5 1 / 4 " |
ノーズプレートの厚さ | 0.5 " |
ノーズプレート幅 | 24 " |
ホイールの数 | 4 |
操作 | ラチェット |
操作タイプ | ラチェット |
製品データシート | ヴェスティル-rp-appl-1200-60.pdf |
リアキャスター径 | 4 x 1-1 / 4インチ |
後輪径 | 4 "×1」 |
後輪の材質 | 熱可塑性ゴム |
後輪タイプ | スイベル |
ストラップの長さ | 60 " |
均一な容量 | 1200ポンド。 |
重量容量 | 1200ポンド。 |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 42.3 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | ノーズプレートの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
APPL-1200-66 | ブルー、レッド | 66 " | 5" | ¥96,176 | ||
APPL-1200-72 | 青 | 72 " | 5 1 / 4 " | ¥97,345 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。