TENNSCO ZL7-4818A-3 メッドグレー ボルトレスラック追加ユニット 幅48 x 奥行き18 x 高さ84
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレスラック増設ユニット |
棚あたりの容量 | 2250ポンド |
色 | グレー |
深さ | 18 " |
終了 | Painted |
高さ | 84 " |
負荷容量 | 2250ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 24.95 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9403100040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ZL7-7218A-3MEDグレー | 72 " | ¥41,692 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。