VESTIL AP-4048-4W 高耐久アルミニウムパレット、4ウェイ、40 x 48インチサイズ
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
アイテム価格 | パレット |
動的負荷容量 | 4000ポンド。 |
高さ | 5 1 / 16 " |
長さ | 47 7 / 8 " |
材料 | アルミニウム |
最大。 ダイナミックキャパシティ | 4000ポンド。 |
最大。 静的容量 | 6000ポンド。 |
最大。 サポートされていない容量 | 4000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
スラット幅 | 4 3 / 4 " |
UPC | 691215119535 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 36.45 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AP-4248-4W | 42 " | ¥81,133 | 見積依頼
| |
AP-4848-4W | 47 7 / 8 " | ¥83,677 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。