アイテム価格 | パレットトラック |
色 | ブラック |
高さ | 5.593 " |
長さ | 41.468 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
使用する | すべての地形パレットトラック |
幅(Width) | 4" |
で動作します | ALL-T-2、ALL-T-HD |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 14.21 |
船の長さ(cm) | 105.33 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。