アイテム価格 | セルフダンピングホッパートラック |
容量 | 3,000ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 89 " |
ドライブシステム | ガスモーター |
ダンパータイプ | ホイール付き |
エンジン燃料の種類 | ガソリン |
フレーム材料 | 鋼 |
前輪径 | 17 " |
前輪サイズ | 17 "×9」 |
前輪幅 | 9" |
ガソリンエンジンのサイズ | 190cc |
ハンドルの高さ | 46 " |
ハンドル幅 | 19 " |
高さ | 50 " |
HP | 5 1/2馬力 |
長さ | 89 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
モデル年 | 2013 |
速度の数 | 1 |
ペイロード | 1361kg |
製品データシート | ヴェスティル-rp-all-t-gpt-hop.pdf |
後輪サイズ | 12 "×7」 |
ステアリングホイール径 | 12 " |
ステアリングホイールの幅 | 7" |
ティッピングタイプ | 油圧フロントハイ |
浴槽の容量 | 129 cu。 ft。 |
浴槽の仕上げ | 亜鉛めっきされた |
浴槽材料 | 鋼 |
音量 | 2 / 3cu。 yd。 |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | ラバー |
幅(Width) | 50 " |
船の重量(kg) | 605.7 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 226.06 |
船幅(cm) | 127 |
HSコード | 8427208000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。