VESTIL AIR-1000-LD エアスチールカート、1000ポンド容量、31.5インチ x 63インチのサイズ
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
調整可能なPSI範囲 | 80から100へのpsi |
空気入口サイズ | 3 / 8 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター幅 | 1 1 / 2 " |
色 | 青 |
フレーム材料 | 炭素鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
高さ | 38.5 " |
長さ | 78.31 " |
高さを下げた | 12 1 / 8 " |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 高さ | 35.5 " |
最大移動距離 | 23.375 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 12.13 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
動作モード | ニューマチック |
操作タイプ | ニューマチック |
プラットフォームの長さ | 63 " |
プラットフォーム素材 | 炭素鋼 |
プラットフォームの幅 | 31 1 / 2 " |
電源 | ニューマチック |
圧力範囲 | 80から100へのpsi |
製品データシート | ヴェスティル-rp-air-1000-ld.pdf |
上げられた高さ | 35 1 / 2 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
スケール付き | いいえ |
テーブルトップ素材 | 1 / 8 " |
UPC | 691215058438 |
幅(Width) | 31.5 " |
船の重量(kg) | 143.1 |
船高(cm) | 97.79 |
船の長さ(cm) | 198.91 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 材料 | 容量 | キャスター径 | マックス。 高さ | 最大移動距離 | プラットフォームの長さ | プラットフォーム素材 | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR-1000 | 炭素鋼 | 1000ポンド。 | 5" | 35.44 " | 21.875 " | 32 1 / 2 " | 炭素鋼 | 19 11 / 16 " | ¥268,439 | ||
AIR-1000-LD-PSS | ステンレス鋼 | 1000ポンド。 | 5" | 35.5 " | 23.375 " | 63 " | ステンレス鋼 | 31 1 / 2 " | ¥822,252 | ||
AIR-1000-PSS | ステンレス鋼 | 1000ポンド。 | 5" | 35.44 " | 21.875 " | 32 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 19 11 / 16 " | ¥602,251 | ||
AIR-1500-D | 炭素鋼 | 1500ポンド。 | 6" | 67 " | 47.5 " | 47 1 / 2 " | 炭素鋼 | 24 " | ¥469,642 | ||
AIR-1500-D-PSS | ステンレス鋼 | 1500ポンド。 | 6" | 67 " | 47.5 " | 47 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 24 " | ¥1,179,024 | ||
AIR-1750 | 炭素鋼 | 1750ポンド。 | 6" | 39.5 " | 25.25 " | 39 1 / 2 " | 炭素鋼 | 20 " | ¥332,884 | ||
AIR-1750-PSS | ステンレス鋼 | 1750ポンド。 | 6" | 39.5 " | 25.25 " | 39 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 20 " | ¥672,702 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。