VESTIL AIR-1000 油圧スチールカート、耐荷重 1000 ポンド、上げ高さ 35-7/16 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトカート |
調整可能なPSI範囲 | 80から100へのpsi |
空気入口サイズ | 3 / 8 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター幅 | 1 1 / 2 " |
色 | 青 |
フレーム材料 | 炭素鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
高さ | 38 " |
長さ | 46 " |
高さを下げた | 15 3 / 4 " |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 高さ | 35.44 " |
最大移動距離 | 21.875 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 13.75 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
動作モード | ニューマチック |
操作タイプ | ニューマチック |
プラットフォームの長さ | 32 1 / 2 " |
プラットフォーム素材 | 炭素鋼 |
プラットフォームの幅 | 19 11 / 16 " |
電源 | ニューマチック |
圧力範囲 | 80から100へのpsi |
製品データシート | ヴェスティル-rp-air-1000.pdf |
上げられた高さ | 35 7 / 16 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
スケール付き | いいえ |
テーブルトップ素材 | 1 / 8 " |
幅(Width) | 19.69 " |
船の重量(kg) | 101.25 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 50.01 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 材料 | 容量 | キャスター径 | マックス。 高さ | 最大移動距離 | プラットフォームの長さ | プラットフォーム素材 | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR-1000-LD | 炭素鋼 | 1000ポンド。 | 5" | 35.5 " | 23.375 " | 63 " | 炭素鋼 | 31 1 / 2 " | ¥417,727 | 見積依頼
| |
AIR-1000-LD-PSS | ステンレス鋼 | 1000ポンド。 | 5" | 35.5 " | 23.375 " | 63 " | ステンレス鋼 | 31 1 / 2 " | ¥822,252 | 見積依頼
| |
AIR-1000-PSS | ステンレス鋼 | 1000ポンド。 | 5" | 35.44 " | 21.875 " | 32 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 19 11 / 16 " | ¥602,251 | ||
AIR-1500-D | 炭素鋼 | 1500ポンド。 | 6" | 67 " | 47.5 " | 47 1 / 2 " | 炭素鋼 | 24 " | ¥469,642 | ||
AIR-1500-D-PSS | ステンレス鋼 | 1500ポンド。 | 6" | 67 " | 47.5 " | 47 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 24 " | ¥1,179,024 | ||
AIR-1750 | 炭素鋼 | 1750ポンド。 | 6" | 39.5 " | 25.25 " | 39 1 / 2 " | 炭素鋼 | 20 " | ¥332,884 | ||
AIR-1750-PSS | ステンレス鋼 | 1750ポンド。 | 6" | 39.5 " | 25.25 " | 39 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 20 " | ¥672,702 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。