VESTIL AHS-6/8-TLC スチール製ガントリー クレーン キャスター、8 フィート x 3 フィート、トータル ロック
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
アイテム価格 | キャスター |
容量 | 6000〜8000ポンド |
キャスター素材 | フェノール |
高さ | 8" |
長さ | 8" |
ロックタイプ | トータル |
測定単位 | セット |
プレートサイズ | 4-1/2 x 6-1/4" |
タイプ | スイベル |
UPC | 691215001564 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 31.95 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | キャスター素材 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AHS-2 / 4-TLC | 2000〜4000ポンド | ガラス繊維入りナイロン | 2" | ¥98,967 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。