VESTIL AHS-6-15-10 高さ調節可能なスチール ガントリー クレーン、6000 ポンド。 容量、15 フィート x 10 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルガントリークレーン |
調節可能な高さ | はい |
調整可能な増分 | 6" |
ベースの長さ | 179.75 " |
ベース幅 | 65.5 " |
ビーム高さ | 10.13 " |
容量 | 6000ポンド。 |
キャスター構成 | スイベル(4)位置ロックキャスター |
キャスター径 | 8" |
キャスターロック | はい |
キャスター素材 | フェノール |
キャスター幅 | 3" |
色 | 青 |
フランジ幅 | 4" |
高さ | 131.31 " |
高さ調整 | 6インチ |
Iビーム高さ | 79〜121 |
Iビームの長さ | 180 " |
長さ | 179.75 " |
材料 | 鋼 |
最大。 クリアランス | 121 " |
最大。 全体の高さ | 131.31 " |
測定単位 | 各 |
最小クリアランス | 79 " |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ahs-6-15-10.pdf |
Iビーム下使用可能高さ | "79へ" 121 |
使用可能なビーム長 | 149.75 " |
使用可能移動距離 | 149 3 / 4 " |
幅(Width) | 65.5 " |
船の重量(kg) | 398.25 |
船高(cm) | 333.53 |
船の長さ(cm) | 456.57 |
船幅(cm) | 166.37 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 クリアランス | 容量 | キャスター素材 | 最小クリアランス | Iビーム下使用可能高さ | 使用可能なビーム長 | 使用可能移動距離 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHS-10-15-10 | 120 " | 10000ポンド。 | ダクタイル鋼 | 78 " | "78へ" 120 | 148.75 " | 148 3 / 4 " | 64.5 " | ¥1,640,317 | 見積依頼
| |
AHS-2-10-12 | 144 " | 2000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 90 " | "90へ" 144 | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 76.12 " | ¥756,187 | 見積依頼
| |
AHS-2-10-14 | 168 " | 2000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 102 " | "102へ" 168 | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ¥834,749 | 見積依頼
| |
AHS-2-10-16 | 192 " | 2000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 126 " | "126へ" 192 | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ¥1,006,761 | 見積依頼
| |
AHS-2-15-10 | 120 " | 2000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 78 " | "78へ" 120 | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 64.25 " | ¥723,482 | 見積依頼
| |
AHS-2-15-12 | 144 " | 2000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 90 " | "90へ" 144 | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 76.12 " | ¥831,964 | 見積依頼
| |
AHS-2-15-14 | 168 " | 2000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 102 " | "102へ" 168 | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | ¥889,470 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。