VESTIL AHS-4-10-14 高さ調節可能なスチール ガントリー クレーン、4000 ポンド容量、10 フィート x 14 フィート | AG7LGJ

VESTIL AHS-4-10-14 高さ調節可能なスチール ガントリー クレーン、4000 ポンド。 容量、10 フィート x 14 フィート

アイテム:AG7LGJ モデル:AHS-4-10-14
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥877,651 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemポータブルガントリークレーン
調節可能な高さはい
調整可能な増分6"
ベースの長さ119.75 "
ベース幅88.5 "
ビーム高さ8.13 "
容量4000ポンド。
キャスター構成スイベル(4)位置ロックキャスター
キャスター径8"
キャスターロックはい
キャスター素材ガラス繊維入りナイロン
キャスター幅2"
フランジ幅4"
高さ176.13 "
高さ調整6インチ
Iビーム高さ102〜168
Iビームの長さ120 "
長さ119.75 "
材料
最大。 クリアランス168 "
最大。 全体の高さ176.125 "
測定単位
最小クリアランス102 "
キャスターの数4
製品データシートヴェスティル-rp-ahs-4-10-14.pdf
Iビーム下使用可能高さ"102へ" 168
使用可能なビーム長89.75 "
使用可能移動距離89 3 / 4 "
幅(Width)88.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 390.15
船高(cm)447.36
船の長さ(cm)304.17
船幅(cm)224.79
HSコード8426190000
原産国US

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル最大。 クリアランス容量キャスター素材最小クリアランスIビーム下使用可能高さ使用可能なビーム長使用可能移動距離幅(Width)価格
VESTIL AHS-10-15-10 高さ調節可能なスチール ガントリー クレーン、10000 ポンド。容量、15 フィート x 10 フィート | AG7LFR AHS-10-15-10120 "10000ポンド。ダクタイル鋼78 ""78へ" 120148.75 "148 3 / 4 "64.5 "¥1,640,317
見積依頼
VESTIL AHS-2-10-12 高さ調節可能なスチール ガントリー クレーン、2000 ポンド容量、10 フィート x 12 フィート | AG7LFV AHS-2-10-12144 "2000ポンド。ガラス繊維入りナイロン90 ""90へ" 14489.75 "89 3 / 4 "76.12 "¥756,187
見積依頼
VESTIL AHS-2-10-14 高さ調節可能なスチール ガントリー クレーン、2000 ポンド容量、10 フィート x 14 フィート | AG7LFW AHS-2-10-14168 "2000ポンド。ガラス繊維入りナイロン102 ""102へ" 16889.75 "89 3 / 4 "88.5 "¥834,749
見積依頼
VESTIL AHS-2-10-16 高さ調節可能なスチール ガントリー クレーン、2000 ポンド容量、10 フィート x 16 フィート | AG7LFX AHS-2-10-16192 "2000ポンド。ガラス繊維入りナイロン126 ""126へ" 19289.75 "89 3 / 4 "88.5 "¥1,006,761
見積依頼
VESTIL AHS-2-15-10 高さ調節可能なスチール ガントリー クレーン、2000 ポンド容量、15 フィート x 10 フィート | AG7LFY AHS-2-15-10120 "2000ポンド。ガラス繊維入りナイロン78 ""78へ" 120149.75 "149 3 / 4 "64.25 "¥723,482
見積依頼
VESTIL AHS-2-15-12 高さ調節可能なスチール ガントリー クレーン、2000 ポンド容量、15 フィート x 12 フィート | AG7LFZ AHS-2-15-12144 "2000ポンド。ガラス繊維入りナイロン90 ""90へ" 144149.75 "149 3 / 4 "76.12 "¥831,964
見積依頼
VESTIL AHS-2-15-14 高さ調節可能なスチール ガントリー クレーン、2000 ポンド容量、15 フィート x 14 フィート | AG7LGA AHS-2-15-14168 "2000ポンド。ガラス繊維入りナイロン102 ""102へ" 168149.75 "149 3 / 4 "88.5 "¥889,470
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VESTIL AHS-4-10-14 高さ調節可能なスチール ガントリー クレーン、4000 ポンド。 容量、10 フィート x 14 フィート
¥877,651 /単価