VESTIL AHS-2/4-V スチール ガントリー クレーン キャスター、V 溝、8 フィート x 2 フィート
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
アイテム価格 | キャスター |
容量 | 2000〜4000ポンド |
キャスター素材 | 鋳鉄 |
高さ | 3" |
長さ | 8" |
測定単位 | セット |
プレートサイズ | 4 x 4-1 / 2 " |
タイプ | スイベル |
UPC | 691215001434 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8431200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AHS-6 / 8-V | 6000〜8000ポンド | 3" | ¥277,458 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。