アイテム価格 | アルミガントリークレーンアクセサリー |
容量 | 1500ポンド。 |
キャスター素材 | 鋳鉄 |
色 | ブラック、ホワイト |
直径 | 12 " |
高さ | 14 " |
長さ | 12 " |
ロックタイプ | 4ポジション |
測定単位 | 各 |
タイプ | スイベル |
UPC | 691215001366 |
幅(Width) | 3 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8431200000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。