Item | アルミガントリークレーンアクセサリー |
ケーブル長 | 9のフィート |
ケーブル材質 | 鋼 |
終了 | 亜鉛めっきされた |
高さ | 28 " |
含まれています | (2) カム・ア・ロング、(2) ケーブル |
長さ | 9" |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8431491010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。