VESTIL AHA-6-8-12 調整可能なガントリー クレーン、6000 ポンド、8 x 12 フィート サイズ、シルバー、アルミニウム
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルガントリークレーン |
調節可能な高さ | 有り |
調整可能な増分 | 6" |
ベースの長さ | 96 " |
ベース幅 | 64.6875 " |
ビーム高さ | 10 " |
容量 | 6000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスターロック | 有り |
キャスター素材 | フェノール |
キャスター天板 | 4 "X 4 1 / 2" |
キャスタータイプ | スイベル(4)位置ロックキャスター |
キャスター幅 | 3" |
色 | シルバー |
フランジ幅 | 4.69 " |
高さ | 156 " |
高さ調整 | 6インチ |
Iビームフランジ幅 | 4-11 / 16」 |
Iビーム高さ | 10のフィート |
Iビームの長さ | 96 " |
Iビーム範囲 | "122へ" 146 |
長さ | 96 " |
材料 | アルミニウム |
最大。 クリアランス | 146 " |
最大。 全体の高さ | 156 " |
最小クリアランス | 122 " |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-aha-6-8-12.pdf |
トロリー走行距離 | 72-1 / 4」 |
Iビーム下使用可能高さ | "122へ" 146 |
UPC | 691215066136 |
使用可能なビーム長 | 72.25 " |
使用可能移動距離 | 72 1 / 4 " |
幅(Width) | 64.69 " |
船の重量(kg) | 211.95 |
船高(cm) | 396.24 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 164.31 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Iビームの長さ | Iビーム高さ | 幅(Width) | Iビームフランジ幅 | 容量 | キャスタータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHA-2-10-10 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥784,695 | 見積依頼
| |
AHA-2-10-12 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥833,828 | ||
AHA-2-10-8 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥872,008 | ||
AHA-2-12-10 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥896,892 | ||
AHA-2-12-12 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥941,382 | ||
AHA-2-12-8 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥864,202 | ||
AHA-2-15-10 | 180 " | - | 53.81 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥1,174,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。