VESTIL AHA-15-8-8-PNU 空気圧キャスター付きガントリー クレーン、1500 ポンド、8 x 8 フィート サイズ、シルバー、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルガントリークレーン |
調節可能な高さ | はい |
調整可能な増分 | 6" |
ベースの長さ | 96 " |
ベース幅 | 53.75 " |
ビーム高さ | 6" |
容量 | 1500ポンド。 |
キャスター径 | 12 " |
キャスターロック | はい |
キャスター素材 | ニューマチック |
キャスタータイプ | XNUMX方向ロック |
キャスター幅 | 3.5 " |
色 | シルバー |
フランジ幅 | 3.31 " |
高さ | 110.25 " |
Iビームフランジ幅 | 3-5 / 16」 |
Iビーム高さ | 6のフィート |
Iビームの長さ | 96 " |
Iビーム範囲 | "74へ" 104 |
長さ | 96 " |
材料 | アルミニウム |
最大。 クリアランス | 104 " |
最大。 全体の高さ | 110.25 " |
最小クリアランス | 74 " |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-aha-15-8-8-pnu.pdf |
トロリー走行距離 | 72-1 / 4」 |
Iビーム下使用可能高さ | "74へ" 104 |
使用可能なビーム長 | 72.25 " |
使用可能移動距離 | 72 1 / 4 " |
幅(Width) | 53.75 " |
船の重量(kg) | 92.7 |
船高(cm) | 280.04 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 136.53 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Iビームの長さ | Iビーム高さ | 幅(Width) | Iビームフランジ幅 | 容量 | キャスタータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHA-15-10-10-PNU | 120 " | - | 53.75 " | - | 1500ポンド。 | XNUMX方向ロック | ¥886,695 | 見積依頼
| |
AHA-15-10-12-PNU | 120 " | - | 53.75 " | - | 1500ポンド。 | XNUMX方向ロック | ¥958,558 | 見積依頼
| |
AHA-15-10-8-PNU | 120 " | - | 53.75 " | - | 1500ポンド。 | XNUMX方向ロック | ¥935,828 | 見積依頼
| |
AHA-15-12-10-PNU | 144 " | - | 53.75 " | - | 1500ポンド。 | XNUMX方向ロック | ¥1,007,692 | 見積依頼
| |
AHA-15-12-12-PNU | 144 " | - | 53.75 " | - | 1500ポンド。 | XNUMX方向ロック | ¥925,863 | 見積依頼
| |
AHA-15-12-8-PNU | 144 " | - | 53.75 " | - | 1500ポンド。 | XNUMX方向ロック | ¥932,817 | 見積依頼
| |
AHA-15-15-10-PNU | 180 " | - | 53.75 " | - | 1500ポンド。 | XNUMX方向ロック | ¥998,892 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。