アイテム価格 | チェーンコンテナ |
色 | ブラック |
高さ | 5.5 " |
長さ | 3" |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
UPC | 691215082969 |
幅(Width) | 4.5 " |
で動作します | ACH-60、ACH-100 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。