VESTIL A-LIFT-CB-HP ウインチ リフト トラック、カウンター バランス、400 ポンド、シルバー、アルミニウム/スチール
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドウィンチリフトトラック |
容量 | 400ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 40.12 " |
フォークの高さ | 1 3 / 4 " |
フォークの高さを上げる | 1" |
フォーク長 | 22 7 / 16 " |
フォークを下げた高さ | 2" |
フォーク外径 | 20 7 / 8 " |
ハンドクランク XNUMX 回転あたりのフォーク上昇 | 1" |
フォークサドル幅 | 28.25 " |
フォークの厚さ | 1.75 " |
フォーク幅 | 4" |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
前輪径 | 4" |
前輪幅 | 2" |
完全溶接フレーム | 有り |
ハンドルの長さ | 18.63 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 67.31 " |
内側跨ぎ幅 | 21 1/2 "から36/1" |
長さ | 45.875 " |
リフト高さ | 98.44 " |
高さフォークを持ち上げる | 98-7 / 16」 |
高さフォークを持ち上げる | 120 " |
フォークダウンで高さを下げる | 2インチ、21 1/4インチ |
材料 | アルミ、スチール |
最大フォークの高さ | 120 " |
最大。 フォーク幅 | 43.25 " |
外側またぎ幅 | 28 1/4 "から43/1" |
全体の深さ | 45.875 " |
全体の高さ | 67.3125 " |
全幅 | 43.25 " |
電源 | ハンド |
製品データシート | ヴェスティル-rp-a-lift-cb-hp.pdf |
フォークを下げた状態で高さを上げた | 98 7 / 16 " |
フォークを上げた状態で高さを高くした | 120 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪径 | 5" |
後輪幅 | 2" |
ホイール素材 | ポリオンポリ |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 43.25 " |
船の重量(kg) | 188.1 |
船高(cm) | 170.97 |
船の長さ(cm) | 116.52 |
船幅(cm) | 109.86 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | フォークダウンで高さを下げる | 高さフォークを持ち上げる | 高さフォークを持ち上げる | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-リフト-CB | 500ポンド。 | 2インチ、21 1/4インチ | - | - | - | 43.25 " | 67.31 " | ¥428,845 | ||
A-リフト-CB-EHP | 350ポンド。 | 2インチ、21 1/4インチ | - | - | - | 43.25 " | 79.13 " | ¥515,789 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。