VESTIL A-3636 ハンドトラック ドックプレート、アルミニウム、500 ポンド容量、36 x 36 インチサイズ、シルバー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックプレート |
角度 | 11度 |
ベースプレートの厚さ | 0.25 " |
斜角 | 11度 |
容量 | 500ポンド。 |
色 | シルバー |
曲がりから端までの距離 | 9" |
ハンドル | 有り |
高さ | 9.25 " |
トラックとドアの高さの違い | 5" |
高低差 | 5" |
長さ | 35.81 " |
負荷容量 | 500ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
全体の高さ | 9.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 35.8125 " |
全幅 | 42 " |
プレート厚 | 1 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-a-3636.pdf |
使用可能な長さ | 36 " |
使用可能な幅 | 36 " |
幅(Width) | 42 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | トラックとドアの高さの違い | 高低差 | 長さ | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3048 | 9.25 " | 7" | 7" | 47.84 " | 48 " | 36 " | ¥97,359 | ||
-3624 | 6.25 " | 3" | 3" | 23.84 " | 24 " | 42 " | ¥10,831 | ||
-3036 | 9.25 " | 5" | 5" | 35.84 " | 36 " | 36 " | ¥68,587 | ||
-3024 | 6.25 " | 3" | 3" | 24.84 " | 24 " | 36 " | ¥57,932 | 見積依頼
| |
-3030 | 6.25 " | 4" | 4" | 29.84 " | 30 " | 36 " | ¥62,556 | 見積依頼
| |
-3630 | 6.25 " | 4" | 4" | 29.84 " | 30 " | 42 " | ¥68,596 | 見積依頼
| |
-3648 | 9.25 " | 7" | 7" | 47.84 " | 48 " | 42 " | ¥90,143 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。