定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

VERMONT GAGE 911252800 ピンゲージ、マイナス、0.528 インチサイズ、ブラック | AE8HMK 6DDZ4

VERMONT GAGE 911252800ピンゲージ、マイナス、0.528インチサイズ、黒

在庫あり
アイテム:AE8HMK モデル:911252800相互参照:6DDZ4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,249 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ピンゲージ、マイナス
正確さ+ 0.0000 / -0.0002 "
グレードクラスZZ
長さ2"
材料黒酸化物処理52100工具鋼
測定レンジ0.528 "
公称寸法0.528 "
形状円筒形
公差クラスZZ(0.0002 ")
幅(Width)0.528 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード9031808085
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル材料測定レンジ公称寸法幅(Width)価格
VERMONT GAGE 911209400 ピンゲージ、マイナス、0.0940 インチサイズ、ブラック | AE6XQY 5VUF7 911209400黒酸化物処理52100工具鋼0.094 "0.094 "0.094 "¥973
VERMONT GAGE 911212500 ピンゲージ、マイナス、0.1250 インチサイズ、ブラック | AE6XRA 5VUF9 911212500黒酸化物処理52100工具鋼-0.125 "0.12 "¥973
VERMONT GAGE 911225000 ピンゲージ、マイナス、0.2500 インチサイズ、ブラック | AE6XRB 5VUG0 911225000黒酸化物処理52100工具鋼0.25 "0.25 "0.25 "¥973
VERMONT GAGE 911237500 ピンゲージ、マイナス、0.3750 インチサイズ、ブラック | AE6XRC 5VUG1 911237500黒酸化物被覆52100工具鋼0.375 "0.375 "0.375 "¥973
VERMONT GAGE 911212400 ピンゲージ、マイナス、0.1240 インチサイズ、ブラック | AE6XRE5VUG3 911212400黒酸化物処理52100工具鋼0.124 "0.124 "0.124 "¥973
VERMONT GAGE 911201100 ピンゲージ、マイナス、0.0110 インチサイズ、ブラック | AE6XRF 5VUG4 911201100黒酸化物処理M-2工具鋼0.011 "0.011 "0.011 "¥1,009
VERMONT GAGE 911201200 ピンゲージ、マイナス、0.0120 インチサイズ、ブラック | AE6XRK 5VUG8 911201200黒酸化物処理M-2工具鋼0.012 "0.012 "0.012 "¥1,009

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VERMONT GAGE 911252800ピンゲージ、マイナス、0.528インチサイズ、黒
¥1,249 /単価