入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピンゲージ、プラス |
正確さ | + 0.0002 / -0.0000 " |
グレード | クラスZZ |
長さ | 2" |
材料 | 黒酸化物処理52100工具鋼 |
測定レンジ | 0.839 " |
公称寸法 | 0.839 " |
形状 | 円筒形 |
公差 | クラスZZ(0.0002 ") |
幅(Width) | 0.839 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.84 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 2.84 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 材料 | 測定レンジ | 公称寸法 | 公差 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911100000 | ピンゲージ、プラス | 黒酸化物処理52100工具鋼 | 1" | 1" | クラスZZ(0.0002 ") | 1" | ¥3,049 | |
911102300 | ピンゲージ、プラス | 黒酸化物処理52100工具鋼 | 0.023 " | 0.023 " | クラスZZ(0.0002 ") | 0.023 " | ¥854 | |
911102400 | ピンゲージ、プラス | 黒酸化物処理52100工具鋼 | 0.024 " | 0.024 " | クラスZZ(0.0002 ") | 0.024 " | ¥854 | |
911102700 | ピンゲージ、プラス | 黒酸化物処理52100工具鋼 | 0.027 " | 0.027 " | クラスZZ(0.0002 ") | 0.027 " | ¥854 | |
911102900 | ピンゲージ、プラス | 黒酸化物処理52100工具鋼 | 0.029 " | 0.029 " | クラスZZ(0.0002 ") | 0.029 " | ¥854 | |
911103100 | ピンゲージ、プラス | 黒酸化物処理52100工具鋼 | 0.031 " | 0.031 " | クラスZZ(0.0002 ") | 0.03 " | ¥854 | |
911103300 | ピンゲージ、プラス | 黒酸化物処理52100工具鋼 | 0.033 " | 0.033 " | クラスZZ(0.0002 ") | 0.033 " | ¥854 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。