VELVAC 035107 エアタンク 高さ 12-1/2 インチ 125 Psi
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
アイテム価格 | エアタンク |
終了 | ブラックパウダーコーティング |
高さ | 12.5 " |
長さ | 31.75 " |
材料 | 鋼 |
ポート | 3/8 "、1/4"、3/4 "NPT |
タンク径 | 12インチ |
幅(Width) | 568688 " |
作動圧力 | 125 PSI |
船の重量(kg) | 15.65 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 80.52 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8708998180 |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
035108 | 13 " | 31.5 " | 568689 " | ¥74,302 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。