VELVAC 035104 エアタンク ブラックパウダーコート 125 Psi
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
アイテム価格 | エアタンク |
終了 | ブラックパウダーコーティング |
高さ | 9.75 " |
長さ | 30 " |
材料 | 鋼 |
ポート | 3/8 "、1/4"、3/4 "NPT |
タンク径 | 9-1 / 2インチ |
幅(Width) | 568687 " |
作動圧力 | 125 PSI |
船の重量(kg) | 10.54 |
船高(cm) | 24.77 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 24.77 |
HSコード | 8708998180 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。