入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 再閉可能なファスナーの形状 |
粘着タイプ | アクリル系接着剤 |
バッキング材 | ナイロン |
色 | ホワイト |
難燃剤 | いいえ |
面ファスナータイプ | フック |
長さ | 25ヤード。 |
形状 | ドット |
剪断強度 | 14のプサイ |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 形状 | 剪断強度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197579 | ホワイト | 25ヤード。 | ドット | 14のプサイ | 3 / 8 " | ¥8,665 | ||
197578 | ホワイト | 25ヤード。 | ドット | 14のプサイ | 3 / 8 " | ¥8,665 | ||
183264 | ブラック | 25ヤード。 | ドット | 14のプサイ | 3 / 8 " | ¥8,665 | ||
196334 | ブラック | 25ヤード。 | ドット | 14のプサイ | 3 / 8 " | ¥8,665 | ||
192268 | ホワイト | 25ヤード。 | ドット | 14のプサイ | 1 / 2 " | ¥9,296 | ||
192245 | ホワイト | 25ヤード。 | ドット | 14のプサイ | 1 / 2 " | ¥9,296 | ||
194122 | ブラック | 25ヤード。 | ドット | 14のプサイ | 1 / 2 " | ¥9,296 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。