入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アナログ屈折計 |
正確さ | +/- 0.5% |
自動温度補正 | いいえ |
演算 | ディーゼル排気液の測定 |
高さ | 4" |
長さ | 14.5 " |
レンジ | 1〜60%尿素 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 8.13 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | 演算 | 長さ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Brix +/- 0.15、Ri +/- 0.0003 | 液体、ガラス、プラスチック、フィルム | - | 0-95%、1.3000-1.7000 | ¥282,979 | ||
SX-2 | +/- 0.2% | 屈折率を測定することにより、水溶液の濃度を測定します | 16.5 " | 0〜28%NACI | ¥34,418 | ||
NDX-2 | +/- 0.001 | 屈折率を測定することにより、水溶液の濃度を測定します | 14 " | 1.435〜1.520 nD | ¥31,420 | ||
CTX-1 | +/- 0.01 | 屈折率を測定することにより、水溶液の濃度を測定します | 15 " | -50度から0度Cプロピレングリコール、-50度から0度Cエチレングリコール、1.10〜1.40バッテリー酸 | ¥37,325 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。