アイテム価格 | 旋光計 |
正確さ | +/- 0.05度 |
高さ | 18 7 / 64 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 12 63 / 64 " |
光源 | LED製品 |
測定レンジ | +/- 180度 |
解像度 | 0.1 |
規模 | アーク |
感度 | 最大99.9% |
電圧 | 110 / 220 VAC |
波長 | 589nm |
幅(Width) | 5 33 / 64 " |
船の重量(kg) | 6.08 |
船高(cm) | 59.69 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 26.67 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。