アイテム価格 | チッピングハンマー |
ブレード(1)幅 | 1" |
顔 | ポイント |
Handle | 鋼 |
ヘッドの長さ | 6 1 / 5 " |
ヘッド素材 | 鋼 |
頭の重さ | 15オンス |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
タイプ | 溶接機、縦型 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 16 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。