アイテム価格 | 中細プルソー |
ブレードの長さ | 10 " |
演算 | 2x4、合板、パーティクルボードを切断します。 |
ハンドルデザイン | 交換可能なピストルグリップ |
長さ | 17 " |
インチあたりの歯 | 14 TPI |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8202100000 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。