アイテム価格 | 見込み客のピック |
ブレード(1)幅 | 1" |
顔 | スムーズ |
Handle | 鋼 |
ヘッドの長さ | 7 1 / 3 " |
ヘッド素材 | 鋼 |
頭の重さ | 22オンス |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
タイプ | 試掘 |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 18.8 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。