入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | PVC |
ボンネットスタイル | 保税 |
CLASS | クラス125 |
接続タイプ | スリップ |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 5.187 " |
最大流体温度 | 167度F |
最大水圧 | 20のプサイ |
パイプサイズ | 4" |
ステム素材 | 304ステンレススチール |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 9-15 / 16」 |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | 304ステンレススチール |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | 流入口から流出口までの長さ | 最大水圧 | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | ウェッジ素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | PVC | 3.5 " | 40のプサイ | 2" | 5.5 " | 304ステンレススチール | ¥6,893 | ||
4301 | PVC | 4.5 " | 30のプサイ | 3" | 7.156 " | 304ステンレススチール | ¥11,683 | ||
6601 | 304ステンレススチール | 11.125 " | 10のプサイ | 6" | 16-27 / 32」 | 304ステンレススチール | ¥88,561 | ||
6801 | 304ステンレススチール | 13.75 " | 10のプサイ | 8" | 16-27 / 32」 | 304ステンレススチール | ¥116,855 | ||
6201 | PVC | 3.5 " | 40のプサイ | 2" | 5.5 " | ポリプロピレン | ¥5,114 | ||
6910 | 304ステンレススチール | 13.125 " | 10のプサイ | 10 " | 23.75 " | 304ステンレススチール | ¥190,123 | ||
6912 | 304ステンレススチール | 15.125 " | 10のプサイ | 12 " | 23.75 " | 304ステンレススチール | ¥197,081 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。