VALLEY CRAFT F89611TSモバイルキャビネット、24インチ、ドア、トロピックサンド
アイテム:AJ8GJL
モデル: F89611TS
¥123,636 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | モバイルキャビネット |
色 | トロピックサンド |
深さ | 21 " |
高さ | 33 " |
幅(Width) | 24 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 塗装仕上げ | 色 | 高さ | 負荷容量 | 引き出しの数 | ビンの総数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F81834A7 | 灰色の粉末 | - | - | 800ポンド。 | 4 | - | - | ¥236,918 | 見積依頼
| |
F81835A6 | 灰色の粉末 | - | - | 800ポンド。 | 4 | - | - | ¥215,281 | 見積依頼
| |
F81837A4 | 灰色の粉末 | - | - | 800ポンド。 | - | - | - | ¥193,645 | 見積依頼
| |
F81838A3 | 灰色の粉末 | - | - | 800ポンド。 | - | - | - | ¥172,009 | 見積依頼
| |
F81842A7 | 灰色の粉末 | - | - | 800ポンド。 | - | - | - | ¥172,009 | 見積依頼
| |
F81843A6 | 灰色の粉末 | - | - | 800ポンド。 | - | - | - | ¥193,645 | 見積依頼
| |
F83892A2 | 赤 | - | - | 800ポンド。 | - | - | - | ¥236,918 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。