VALLEY CRAFT F89161VCGY キャビネット、幅 60 インチ、棚サイズ 60 x 18 インチ
アイテム: CJ6UAA
モデル: F89161VCGY
¥550,645 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | キャビネット |
サイズ | 60 "×18」 |
幅(Width) | 60 " |
モデル | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
F89164VCGY | 36 "×22」 | 36 " | ¥431,645 | 見積依頼
|
F89162VCGY | 36 "×18」 | 36 " | ¥453,281 | 見積依頼
|
F89165VCGY | 48 "×22」 | 48 " | ¥474,918 | 見積依頼
|
F89160VCGY | 48 "×18」 | 48 " | ¥507,372 | 見積依頼
|
F89163VCGY | 60 "×22」 | 60 " | ¥518,190 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。