VALLEY CRAFT F87971A9 Bin And Shelf Cabinet, Deep Door, 48 x 24 x 84 Inch Size, Half Bins
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビンと棚のキャビネット |
船の重量(kg) | 217.35 |
船高(cm) | 228.6 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 76.2 |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | キャビネットの高さ | キャビネットの幅 | 棚の数 | ビンの総数 | 幅(Width) | 色 | ドアのデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F87459A8 | - | 36 " | 36 " | - | 74 | - | スモークグレー | 深いです | ¥280,190 | 見積依頼
| |
F88123A6 | 400ポンド。 | 78 " | 48 " | 14 | 72 | - | スモークグレー | フラッシュ | ¥693,600 | 見積依頼
| |
F88125A4 | 800ポンド。 | 72 " | 36 " | 14 | 58 | - | スモークグレー | フラッシュ | ¥697,803 | 見積依頼
| |
F88127A2 | 400ポンド。 | 72 " | 48 " | 14 | 69 | - | スモークグレー | 深いです | ¥680,494 | 見積依頼
| |
F88128A1 | 400ポンド。 | 72 " | 48 " | 14 | 72 | - | スモークグレー | 深いです | ¥626,372 | 見積依頼
| |
F88129A0 | 800ポンド。 | 72 " | 36 " | 14 | 52 | - | スモークグレー | 深いです | ¥453,498 | 見積依頼
| |
F88130A9 | 800ポンド。 | 72 " | 36 " | 14 | 58 | - | スモークグレー | 深いです | ¥626,372 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。