VALAD ELECTRICHEATINGCORP。HP6X12-11.0-1ホットプレート100Lb120vアルミニウム
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
アイテム価格 | ホットプレート |
絶縁 | グラスファイバーウール |
負荷容量 | 100ポンド |
全体の高さ | 5.9 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.1 " |
全幅 | 6" |
プレートの長さ | 12 " |
板材 | アルミ |
プレート幅 | 6" |
温度。 範囲 | 100度から550度F |
定格電圧 | 120V |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8514400000 |
プロダクト | モデル | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HP6X12-21.0-1 | 220V | ¥237,149 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。