VALAD ELECTRICHEATINGCORP。HP14X28-11.5-1ホットプレート200Lb120vアルミニウム
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
アイテム価格 | ホットプレート |
絶縁 | グラスファイバーウール |
負荷容量 | 200ポンド |
全体の高さ | 5.9 " |
全体の長さ(Overall Length) | 33.1 " |
全幅 | 14 " |
プレートの長さ | 28 " |
板材 | アルミ |
プレート幅 | 14 " |
温度。 範囲 | 100度から550度F |
定格電圧 | 120V |
船の重量(kg) | 27.22 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8514400000 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HP12X24-11.5-1 | 29.1 " | 12 " | 120V | ¥373,690 | |
HP12X24-22.0-1 | 29.1 " | 12 " | 220V | ¥378,095 | |
HP14X28-22.5-1 | 33.1 " | 14 " | 220V | ¥465,028 | |
HP18X18-11.5-1 | 23.1 " | 18 " | 120V | ¥395,713 | |
HP18X18-22.5-1 | 23.1 " | 18 " | 220V | ¥400,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。